79523 デジタルマイクロメーター シンワ測定 68538005

79523 デジタルマイクロメーター シンワ測定 68538005
79523 デジタルマイクロメーター シンワ測定 68538005
79523 デジタルマイクロメーター シンワ測定 68538005
79523 デジタルマイクロメーター シンワ測定 68538005

デジタルマイクロメーター

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台校正証明書-注文コード68538005品番79523
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ仕様-トラスコ品番397-9440寸法(mm)61×156×28質量(g)201(電池含)径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10保存温度(℃)-電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28オートパワーオフ無操作状態で約4分後電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】RoHS指令(10物質対応)対応特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。スピンドル径(Φmm)6.5校正証明書-
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538005
2025-01-26
用途: 厚み測定
製造業

概ね満足です。安いですが、しっかりと重みもあって使いやすい。

対象商品 : 68538005
2024-09-10
用途: ゴム製試験片の厚みの測定時
製造業

早速、納品翌日に使用。
ゼロリセット後は何度測定してもゼロ位置がズレず信頼性が高く使いやすい。
この値段でこの機能は満点!

対象商品 : 68538005
2023-05-18
用途: 仕事でテストピースの厚さを測るのに使います。
株式会社サンテクノ

大きさ的にも値段的にもちょうどいい。あまり大きくなくて良かったのでデジタルのが使いやすく良かったです。

対象商品 : 68538005
2019-08-20
用途: 外径計測

デジタルで表示されるのが良い。
文字も大きくて見やすい。

1が参考にしています
対象商品 : 68538005
2018-03-14
用途: 部材の測定

M社と違い先端接触部が回転する
測定物を傷める可能性がある為 注意が必要

対象商品 : 68538005
2017-10-02
用途: 鋼材の実厚測定に使用

・落下による破損が多い為、試しに購入。使用には問題なさそうだが慣れが必要。あとオートON機能があればなお可。

対象商品 : 68538005
2018-07-15
用途: 金属薄板製品の厚み測定
マグネケミカルテクノ

ミツトヨ製は高価なのでなかなか買いにくいのですが、本製品はリーズナブルな価格なので購入することができました。
精度も問題なさそうなので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 68538005
2014-03-14
用途: 隙間ゲージの精度点検管理
エスエッチ・サンキョウ株式会社

ゼロ復帰も安定しており、今のところ 全然問題なく使えています

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする