シンワ測定
シンワ測定の コンベックス・巻尺・距離測定
シンワ測定の コンベックス
シンワ測定の ロック付コンベックス
コンベックス タフギア SD ホルダー付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル/尺相当
注文コード
68538041
品番
80871
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・目盛仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル/尺相当
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(本体)
ABS樹脂
仕様
ベルトホルダー付、落下防止コード付
質量(g)
376
寸法(mm)
86×78×65
長さ許容差(mm)
爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
爪部
ノーマル爪
用途
長さの測定などに使用するコンベックス
トラスコ品番
444-3128
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。