シンワ測定
シンワ測定の コンベックス・巻尺・距離測定
シンワ測定の コンベックス
シンワ測定の ロック付コンベックス
コンベックス タフギア SD ホルダー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
注文コード
68538057
品番
80872
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・目盛仕様・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(本体)
ABS樹脂
仕様
ベルトホルダー付、落下防止コード付
質量(g)
376
寸法(mm)
86×78×65
長さ許容差(mm)
爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
爪部
マグネット爪
用途
長さの測定などに使用するコンベックス
トラスコ品番
444-3136
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。