スプリングメジャー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68538181 品番71005
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー トラスコ品番816-4007
注意
※精度を要する測定には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:104
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
概寸計測

概寸測定用だと高を括って購入したものの、10cmから先の目盛2mm間隔は、思った以上に使い勝手が悪い。
印字色は表面が赤、裏面が黒、白地なのは変わらないので赤でも黒でも一緒でほぼ無意味。
しかも表裏で目盛りが0.7mm印字ずれ。表で合わせて裏を読む使い方は全くできない。
ストラップもつかないので、吊るして保管(つまみ先端の穴は約6mm)も場所を選ぶため不便。
シンワの測定器は方々で重宝しているが、本品の完成度は問題あり。
1.5m全域を均一に1mm間隔で目盛りを振っているメジャーは他で売っており、その現物の器差は本品と1500mmで0.5mmしか違わず、表裏のずれはほぼない。
壊したメジャーをリピートしたほうがよかった。

2025-07-27
用途:
電線長さ測定用

金尺や金属製メジャーでは測定しにくい電線等の長さを計るのに購入しました

対象商品:
68538181
2025-01-07
用途:
身体測定
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びもテープの柔らかさも丁度良く、購入して正解でした。

対象商品:
68538181
2022-05-06
用途:
腹囲測定
医療・福祉・介護関連業

健康管理には必要十分な商品です。問題なく使用できています。

対象商品:
68538181
2020-09-24
用途:
簡易メジャー

コンパクトで、使い易いです。あと50p長ければ尚良し。

対象商品:
68538181
2019-07-17
用途:
簡易測量
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

金属だとアール部分を正確には測れないのでこれを購入しました。

対象商品:
68538181
2017-10-11
用途:
曲面の目盛り付けに
その他業種

今まで養生テープやマスキングテープに目盛りを書き込み、曲面の加工をしていたが、これはそのまま目盛りを転写できるので便利。
また、何度も使用できるので経済的で便利。

1人が参考にしています
対象商品:
68538181
2017-07-30
用途:
細かい作業や曲面を測るのに役に立っています

メモリの素材も優しいので、取扱も容易で手も切れない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする