WELG(10-6)020 アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy 日本ジッパーチュービング 68538184

アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(15m)注文コード68538184品番WELG(10-6)020
参考基準価格(税別)¥18,182販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ
工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能
好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)
繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます
難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)

材質半硬質塩化ビニル形状イージーロックチューブグレー長さ(m)15適合板厚(mm)5.5~6適合溝幅(mm)10~10.5チューブ内径(Φmm)20適合温度(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

アルミフレーム用結束チューフ?製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする