アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy

アルミフレーム用結束チューブ AL-Easy - 日本ジッパーチュービング

生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ
工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能
好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)
繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます
難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)

材質半硬質塩化ビニル形状イージーロックチューブグレー長さ(m)15適合温度(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(15m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
適合溝幅(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68538105WELG(6-2)0132~2.56~6.513
13,110
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538114WELG(6-2)0202~2.56~6.520
14,559
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538130WELG(6-2)0252~2.56~6.525
15,663
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538139WELG(8-2)0152~2.58~8.515
14,559
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538148WELG(8-2)0202~2.58~8.520
15,663
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538157WELG(8-2)0252~2.58~8.525
16,733
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538166WELG(8-4)0254~4.58~8.525
16,733
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538175WELG(10-6)0155.5~610~10.515
17,112
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538184WELG(10-6)0205.5~610~10.520
18,182
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
68538200WELG(10-6)0305.5~610~10.530
20,390
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミフレーム用結束チューフ?製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする