標尺アルミ製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68538267 品番 76932
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。

長さ(mm)500 材質アルミ 材質(本体)アルミ 厚さ(mm)6 質量(g)175 材質(先端)ポリプロピレン 用途現場記録撮影用の標尺 ロッド幅(mm)60
注意
※弾性限度を越える衝撃には十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37653384
2017-09-15
用途:
金型の写真を撮る時に 使用

安いのに 見易くて写真写りが良いです。助かっています

対象商品:
68538276
2016-01-10
用途:
釣り上げた魚の検寸
その他業種

アルミ製なので軽量で、目盛りや数字が分かり易く作業性が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする