シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
標尺アルミ製
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68538285
品番
76934
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
長さ(mm)
1000
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
厚さ(mm)
6
質量(g)
365
材質(先端)
ポリプロピレン
用途
現場記録撮影用の標尺
ロッド幅(mm)
60
注意
※弾性限度を越える衝撃には十分ご注意ください。