シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の スタッフ・ポールその他関連用品
標尺用クロス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68538303
品番
76926
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。
材質
本体:鉄
寸法(mm)
70×68×25
質量(g)
126
表面仕上げ
クロムメッキ