シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
クロス標尺 アルミ製 巾60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68538312
品番
76936
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途
縦横が同時に測れる標尺
材質
本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
1100×60×25
質量(g)
900
注意
※弾性限度を越える衝撃には十分ご注意ください。