76927 ピンポール スチール製 シンワ測定 68538416

76927 ピンポール スチール製 シンワ測定 68538416
76927 ピンポール スチール製 シンワ測定 68538416

ピンポール スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)370×35×4
内容量1本注文コード68538416品番76927
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

細くても丈夫なスチール製です。

用途
測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
材質本体:スチール寸法(mm)370×35×4質量(g)40
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538416
2021-06-29
用途: 造園作業
建設業・工事業

37cmということで30だと短いし、50だと長すぎるなということで購入を決めたのですが、実際届いてみると30cmというラベルが付いていて、あれれ??となりました。
商品写真に30cmのラベルがついたものがあるので、明らかに私の確認ミスです。思っていたよりも小さくて不安が残りますが、その分軽く、かさばらないのでまずはこちらを使ってみて、今後より長いものにするかどうか考えます。商品自体はとってもいいです。

対象商品 : 68538443
2020-01-14
用途: 土木の施工管理
建設業・工事業

もう少し長めのものを購入したらよかったな?
もう少し安かったらいあなぁ!

対象商品 : 68538416
2015-09-09
用途: 工事写真

安価で購入出来るため、赤白ペンキが剥げてきても
購入が容易で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする