ピンポール スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68538443 品番 76977
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

細くても丈夫なスチール製です。

材質本体:スチール 用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 寸法(mm)600×55×6 質量(g)147
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538416
2021-06-29
用途:
造園作業
建設業・工事業

37cmということで30だと短いし、50だと長すぎるなということで購入を決めたのですが、実際届いてみると30cmというラベルが付いていて、あれれ??となりました。
商品写真に30cmのラベルがついたものがあるので、明らかに私の確認ミスです。思っていたよりも小さくて不安が残りますが、その分軽く、かさばらないのでまずはこちらを使ってみて、今後より長いものにするかどうか考えます。商品自体はとってもいいです。

対象商品:
68538443
2020-01-14
用途:
土木の施工管理
建設業・工事業

もう少し長めのものを購入したらよかったな?
もう少し安かったらいあなぁ!

対象商品:
68538416
2015-09-09
用途:
工事写真

安価で購入出来るため、赤白ペンキが剥げてきても
購入が容易で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする