工事用 ホワイトボード

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(高さH×幅W)(mm)450×600 寸法(mm)470×600×15 仕様工事名、横型 注文コード68538513 品番77358
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。

仕様工事名、横型 寸法(高さH×幅W)(mm)450×600 用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本 材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 寸法(mm)470×600×15 質量(g)1790 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68538592
2018-07-24
用途:
工事看板

大きい看板の必要はなかったのでコンパクトで使いやすいです。

対象商品:
68538592
2015-02-01
用途:
マンション清掃の際に使用
株式会社ライトスタッフ 様

使い勝手が良く、商品自体強度がありそうなのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする