シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用ホワイトボード
シンワ測定の 設置式ホワイトボード
工事用 ホワイトボード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×450
寸法(mm)
320×450×15
仕様
工事名・工種、横型
注文コード
68538531
品番
77366
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様
工事名・工種、横型
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×450
用途
現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品
黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質
表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
寸法(mm)
320×450×15
質量(g)
940
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。