曜日別特売
77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635

77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635
77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635
77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635
77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635
77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635
77061 黒板 木製 耐水 シンワ測定 68538635

黒板 木製 耐水

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)450×600×18表示項目無地注文コード68538635品番77061
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。

用途現場記録、写真撮影用の黒板寸法(mm)450×600×18種別無地 TAタイプ耐水付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質質量(g)855表示項目無地RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水チョークでないと書けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538635
2021-05-21
用途: 工事記録写真撮影
株式会社平建設

これからの梅雨時期にピッタリだと思います。無地なのでいかようにもレイアウトが出来て便利です。

対象商品 : 68538635
2019-09-25
用途: 飲食店のメニュー告知
サービス業

ホームセンター、文房具屋を探しても気に入った黒板が見つからず。工事用黒板を思い出し、モノタロウで検索したらこの商品に出会えました。到着したその日から使っています。
シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 68538653
2017-10-27
用途: 水道設備配管工事,電気設備工事

使い初めて2日目黒板枠が少しねじれゆがみ始めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする