77353 ホワイトボードマーカー・黒板消し シンワ測定 68538705

77353 ホワイトボードマーカー・黒板消し シンワ測定 68538705
77353 ホワイトボードマーカー・黒板消し シンワ測定 68538705
77353 ホワイトボードマーカー・黒板消し シンワ測定 68538705

ホワイトボードマーカー・黒板消し

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68538705品番77353
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

マグネット付きです。

用途
ホワイトボード・黒板兼用の黒板消し
マグネット材質本体:ABS樹脂、綿寸法(mm)112×44×29質量(g)19タイプ黒板、ホワイトボードの兼用タイプ繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 職場の予定表ホワイトボードに使用
製造業

思っていたよりも少し小さかった。若干磁力も弱い気がしますがこれ以上強いと使用するとき外せなくなってしまう気もします。しばらく使用してみます。

対象商品 : 68538705
2025-04-17
用途: 職場の予定表ホワイトボードに使用
製造業

思っていたよりも少し小さかった。若干磁力も弱い気がしますがこれ以上強いと使用するとき外せなくなってしまう気もします。しばらく使用してみます。

2025-03-02
用途: ホワイトボードの字消し
創作舘東製造業

以前使っていた物に比べ消えにくい 紙などで少しぬらして消している

対象商品 : 68538705
2021-11-10
用途: ホワイトボード消し

業務の指示内容を記入するためのホワイトボードのマーカーを消す際に使用しております。今のところ問題なく使えております。

対象商品 : 68538705
2021-10-14
用途: ホワイトボードで使用
サービス業

こちらの商品は正直どこのメーカーさんの物を使用しても大した差はないと思います。
消した後に薄く線が残るのが少々残念。

1が参考にしています
対象商品 : 68538705
2020-02-24
用途: 言語学習のコース
サービス業

マグネットでホワイトボードにくっ付くのがいいです!使い安いです。

対象商品 : 68538705
2017-11-13
用途: ホワイトボード消し
製造業

ホワイトボードにくっつくというアイデアもなかなか使えます。使用した感じも滑らかです。

対象商品 : 68538705
2023-05-09
用途: 作業
株式会社ナリー不動産業

最初は消せていたのですがすぐに消せなくなってきた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする