曜日別特売
76915 コノエマスターライン 貼付用 シンワ測定 68538802

76915 コノエマスターライン 貼付用 シンワ測定 68538802
76915 コノエマスターライン 貼付用 シンワ測定 68538802

コノエマスターライン 貼付用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表示内容注文コード68538802品番76915
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。

用途貼り付け専用の測量境界明示板表示内容材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×4質量(g)25
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538802
2015-03-11
用途: 測量

商品の詳細が1セット10個とのことでしたが、届いたのは1個だけでした。
(現在は表記を訂正されていますが)
他の商品は満足していただけに非常に残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする