ツータックパンツ 861

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68539004 品番 861
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
ネイビー 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)110 仕様樹脂ボタン 種別ツータックパンツ 材質裏綿ツイル サイズ(cm)110 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする