サンコーインダストリー
クロメ-ト HS 平先 3×6 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000本)
注文コード
68539006
品番
A0-00-5010-0030-0060-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,720
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):6
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):6
ねじ径(mm):M3
表面処理名:クロメート
仕様
●コード番号:240-9393
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
アズワン品番
67-1611-07