bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
レディースパンツ 660
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
ウエスト(cm)
57〜62
サイズ
S
注文コード
68539327
品番
660
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
57〜62
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
裏綿ツイル
股下(cm)
85ハーフ