bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
レディースパンツ 660
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー
ウエスト(cm)
80〜88
サイズ
EL
注文コード
68539607
品番
660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
この商品は
色・ウエスト・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
80〜88
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
裏綿ツイル
股下(cm)
85ハーフ