曜日別特売
73133 ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定 68539685

73133 ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定 68539685
73133 ハンディレベル MEGA-MAG シンワ測定 68539685

ハンディレベル MEGA-MAG

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
呼び寸法(mm)150
内容量1個注文コード68539685品番73133
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。

用途水平・垂直の確認で使用するレベル呼び寸法(mm)150気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°質量(g)150寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×50×30トラスコ品番432-6822材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68539651
2020-01-24
用途: 機械設置工事
建設業・工事業

少し暗い場所で使用することが多いが、青色は気泡が見ずらい気がする。

対象商品 : 68539651
2019-05-13
用途: 電気工事配管
建設業・工事業

マグネットが強くしっかりしていてカッコ良くて作業もはかどり自慢の一品です

対象商品 : 68539685
2017-10-03
用途: コア抜き
株式会社Riku

強力なマグネットでしっかり固定できて施工できました

対象商品 : 68539667
2016-12-13
用途: 斜面の簡単な測定時

マグネットが付いている個所を下にした状態での使用は問題ないですが、寝せて使う事は出来ません。これは自分の調べ不足でります。

対象商品 : 68539676
2015-12-16
用途: 職場

気泡の水平精度が高いのか微妙

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 68539676
2014-01-13
用途: 高所での足場組立

磁力も強力で多少の振動で落ちることがない。また、引っ掛けておく金具があるのは重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする