シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 水準器/水平器
シンワ測定の 水平器・レベル
ハンディレベル Revo
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68539694
品番
76424
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
寸法(mm)
72.5×72.5×18
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
材質
本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
質量(g)
32
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。