1mm厚の直尺・曲尺にはフィット感が良い。2mm厚の厚手の曲尺等には取付出来ないので
注意が必要。幅の狭い水平を見るのに便利。
DIYでブロック積み用に購入。軽いといえども少しは水糸もたわむ。しかしこれ以上に軽いものはないような気がする。また、ブロックの短面方向の水平も測りやすい。意外に多用途。
小さくて使いやすいです。
3タイプありますが、注文時に画像と品番がわかりにくいので注意が必要だと思います。
小型で重宝しております。価格はやや高めと感じていますが扱いやすくて良い。曲尺に取り付けて水平度度を確認しながら正確な墨入れが可能なので便利である。
蓄光ではありません。騙されました。
貴重なご意見ありがとうございます。
本商品につきまして蓄光シートは使用しておりますが、使用環境が明るくない場合蓄光量も少なく消灯後の光が弱い場合があります。
何卒、ご了承ください。