76417 ミニレベル Revo シンワ測定 68539721 76417 ミニレベル Revo シンワ測定 68539721 76417 ミニレベル Revo シンワ測定 68539721 76417 ミニレベル Revo シンワ測定 68539721

ミニレベル Revo

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68539721 品番 76417
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。

材質
本体:ABS樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
寸法(mm)71×19×25 気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° タイプ直尺-曲尺用 用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル 質量(g)17
注意
※測定面にゴミの付着や突起が無い事を確認してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68539721
2023-11-09
用途:
サッシ建て込み作業時
松本硝子店 様 (建設業・工事業)

1mm厚の直尺・曲尺にはフィット感が良い。2mm厚の厚手の曲尺等には取付出来ないので
注意が必要。幅の狭い水平を見るのに便利。

対象商品:
68539712
2021-10-16
用途:
電気工事の機器取付時
有限会社アクティブシステム 様 (建設業・工事業)

コンパクトで持ち運びに便利。
腰袋に入れて置いて邪魔にならない。

対象商品:
68539712
2019-07-02
用途:
水糸の水平作業用

DIYでブロック積み用に購入。軽いといえども少しは水糸もたわむ。しかしこれ以上に軽いものはないような気がする。また、ブロックの短面方向の水平も測りやすい。意外に多用途。

対象商品:
68539712
2019-03-03
用途:
器具つけ作業

小さくて使いやすいです。
3タイプありますが、注文時に画像と品番がわかりにくいので注意が必要だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68539746
2017-12-10
用途:
メンテナンス時

幅の狭い部位の水平をとるのにちょうどいい大きさで満足です。

対象商品:
68539721
2015-02-19
用途:
曲尺に装着

小型で重宝しております。価格はやや高めと感じていますが扱いやすくて良い。曲尺に取り付けて水平度度を確認しながら正確な墨入れが可能なので便利である。

対象商品:
68539746
2013-12-10
用途:
水平の確認

蓄光ではありません。騙されました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本商品につきまして蓄光シートは使用しておりますが、使用環境が明るくない場合蓄光量も少なく消灯後の光が弱い場合があります。
何卒、ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする