bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースパンツ 860
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68539738
品番
860
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
67〜72
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
裏綿ツイル
股下(cm)
85ハーフ