レディースパンツ 860

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68539914 品番 860
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100 ウエスト(cm)96〜104 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 材質裏綿ツイル 股下(cm)85ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする