bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 866
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68540072
品番
866
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
背当て付、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
裏綿ツイル
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111