長袖ジャケット 866

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68540142 品番 866
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
アースグリーン サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10 仕様背当て付、樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質裏綿ツイル 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする