シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 測量用三脚
三脚 アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68540157
品番
76676
参考基準価格(税別)
¥26,570
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
三脚取付けネジはW5/8×11です。
使用高さ(mm)
710〜1500
寸法(mm)
931×185×185
最高高さ(mm)
1510
昇降幅(mm)
350
取付ネジ径
5/8インチ
用途
測量用品を取り付けて使用する三脚
材質
本体:アルミ
質量(g)
5100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。