シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 測量用三脚
三脚 アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68540166
品番
76952
参考基準価格(税別)
¥34,310
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
三脚取付けネジはW5/8×11です。
使用高さ(mm)
1060〜3000
寸法(mm)
1280×180×180
最高高さ(mm)
3000
昇降幅(mm)
1160
取付ネジ径
5/8インチ
用途
測量用品を取り付けて使用する三脚
材質
本体:アルミ
質量(g)
6670
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。