シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 測量用三脚
三脚 アルミ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68540175
品番
76654
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
三脚取付けネジはW5/8×11です。
使用高さ(mm)
930〜1560
寸法(mm)
1040×160×160
最高高さ(mm)
1560
昇降幅(mm)
-
取付ネジ径
5/8インチ
用途
測量用品を取り付けて使用する三脚
材質
本体:アルミ
質量(g)
3815
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。