ハンディ下げ振り Jr.

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品スイピタ200g 注文コード68540202 品番77502
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。

付属品スイピタ200g 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 質量(g)120+200(スイピタ) 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1〜0.4 用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り トラスコ品番433-9932 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下して人体にあたると危険です。使用前に点検を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68540193
2019-11-06
用途:
垂直出し
プランニングワン 様 (建設業・工事業)

さすがですねー、思った通りでした使いやすいです。取説が細かく裏に乗ていて初めての方でも使えます。

対象商品:
68540193
2018-03-26
用途:
H鋼を使った加工品柱の傾きを調べる

強力な磁力と道糸の引き出し抵抗感も良好、デザインと赤黒の色も目立っていい

4人が参考にしています
対象商品:
68540193
2018-01-26
用途:
ドア等の垂直作業等

安価で小さ目で使いやすい。カラーも派手なので忘れ防止になる。

1人が参考にしています
対象商品:
68540193
2017-06-13
用途:
建築大工です家の中で造作作業用に使う柱の立ち方確認んいつかう。
佐藤建設 様 (建設業・工事業)

ちよっと小さいかなでも中で使うので軽くておもりも小さくて良いのっでよしとします。外で使う大きい下げ振りが壊れたので次は重いおもりの使えるのを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする