ハンディ墨つぼ 墨技

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68540227 品番77845
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。

糸の長さ(m)18 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)約80 用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ 材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 寸法(mm)226×85×86 質量(g)280 糸の太さ(mm)0.6
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする