シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
墨液 ミニボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
68540236
品番
77837
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
色
黒
用途
建築・土木用の墨液
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
56.5×27×18.5
質量(g)
38
内容量(mL)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衣類に付くと落ちません。