シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
朱液 ミニボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
68540245
品番
77838
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
色
朱
用途
建築・土木用の朱液
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
56.5×27×18.5
質量(g)
38
内容量(mL)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衣類に付くと落ちません。