ハンディチョークライン Neo

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68540281 品番 77494
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。

糸の長さ(m)10 糸の太さ(mm)1 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維 ブルー 用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 寸法(mm)160×76×45.5 質量(g)120
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
DIY
サービス業

最初はチョークの入れる口が堅くて苦労したが、今は問題なく使えています。

対象商品:
68540281
2025-05-07
用途:
丸太をチェーンソーで板へと製材 に挑戦する
小田林業 様 (農・林・水産業)

買ってよかった。大正解。…むしろ買わなかったらどうなっていたことか。。。
初めて丸太を板にしてみたが、スムーズに印がつけられ、板がまっすぐに揃って大満足。
透明で、チョークの残量がわかるところも選んで大正解だった。 
この価格で、こんなに早く作業が進むとは。
他の仲間にも教えてあげたい。

対象商品:
68540297
2019-03-11
用途:
印を付ける時

糸の伸びがスムーズで使い勝手が良い。持久性もありそう。

対象商品:
68540297
2018-06-14
用途:
タンクが開くので糸交換が簡単です。

タンクが開くので、糸交換が簡単です。

GOODです。

対象商品:
68540281
2016-04-23
用途:
墨だし

粉が悪いのか糸に粉が付きにいくのか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする