ビスピッチマーカー マルチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質綿:化学繊維 注文コード68540367 品番77326
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は材質・目盛仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。

材質綿:化学繊維 寸法(mm)18×18×9 質量(g)0.2 用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
注意
※建築用の墨液以外は使用しないでください。

商品説明動画

シンワ測定 ビスピッチマーカー マルチ
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68540342
2018-03-20
用途:
造作工事
建設業・工事業

ピッチマーカー自体は使いやすくとても良いですがもう少し耐久性が欲しいです

対象商品:
68540333
2014-12-02
用途:
ボード貼り
サンク 様

ボード貼りに使用しています。手軽に使用できるのは良いです。不満点としてはローラーの回転の悪さ、ボードの上にボードの粉が少し残っていたりした場合ローラーが滑ってしまいマークが付かないボードの表面が綺麗な状態ばかりとは限らないので一考していただきたい。それとポイントの印字の大きさを少し大きくしたほうが見易いのではないのでしょうか? 黒墨では良いのですがそれ以外の色では少し見にくいと思います。(マークが小さいので。)

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする