曜日別特売
77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376

77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376
77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376
77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376
77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376
77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376
77843 安全カルコ マグネット付 シンワ測定 68540376

安全カルコ マグネット付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68540376品番77843
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。

用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)75×22×18質量(g)25
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540376
2018-01-13
用途: 原寸
建設業・工事業

磁石の磁力が強過ぎず、又弱過ぎずで、丁度よいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68540376
2017-02-05
用途: 線引きの補助
世良板金工業

薄鉄板なので、ひっかけではうまく線引きで、だきなっかたのが、強力マグネットなので、素早く線引きできています。

1が参考にしています
対象商品 : 68540376
2014-03-23
用途: 鉄骨の下地ピース取り付け時
山崎興業

良いと思いますマグネットも強いので重宝しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする