カルコ コンクリート用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68540385 品番77433
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。

用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 付属品替釘2本 材質本体:エラストマー樹脂 寸法(mm)35×15×15 質量(g)4 適合釘#12×50mm
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする