シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
安全カルコU 細・太糸兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68540403
品番
77486
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
用途
墨つぼやチョークライン用のカルコ
材質
カルコ:ABS樹脂・ゴム
寸法(mm)
52×15×11
色
黒
質量(g)
3
入数
1個入
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。