曜日別特売
77452 カルコ 小 3ヶ入 シンワ測定 68540437

カルコ 小 3ヶ入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード68540437品番77452
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

安定した墨うちが出来ます。シンワ白糸巻の本体針に使用できます。

用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)45×15×15質量(g)4入数3個入
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540421
2021-02-03
用途: 日曜大工用

色々なサイズが在り、配送も速く、満足している。ただ先の針が案外弱いようである。

対象商品 : 68540421
2019-03-29
用途: チョークラインのカルコ交換

シンワ白糸巻の本体針の樹脂部分が割れて糸がカルコに取り付けられなくなったので、検索したらこちらに、標準で付いているものと全く同じものがあって助かった。使用感は同じものなので全く変わらない。できれば、金槌で軽くたたいて刺すことが多いので、糸を巻き付ける部分が、リング状に割れて取れる。形状を工夫して壊れないようにしていただけたらありがたいが、3個入りで販売されているので、消耗品と割り切って次回から安心して使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする