シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 墨つぼ
替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
68540464
品番
77485
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
安定した墨うちが出来ます。
用途
シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿
材質
綿:セルロース
寸法(mm)
28×36×8.5
質量(g)
0.2
入数
3枚入