bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 637
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68540465
品番
637
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。
色
アイボリー
サイズ
4L
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
二層ストレッチ
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
134