シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 測量用チョークライン
細糸 20m巻チョークライン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68540534
品番
77929
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
粉付きが良い特殊繊維を使用。
糸の長さ(m)
20
用途
チョークライン用の替糸
材質
糸:ナイロン
寸法(mm)
96×76×6
質量(g)
10
注意
※墨つぼには使えません。