シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 測量用チョークライン
フック 3ヶ入チョークライン用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68540543
品番
77932
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
カルコが使えない金属やコンクリートでも、引っ掛けて使えます。
用途
チョークライン用のフック
材質
フック:鉄
寸法(mm)
25×15×6
質量(g)
2
入数
3個入