シンワ測定
シンワ測定の 水平器・水準器・墨出器
シンワ測定の 墨打器/墨差し
シンワ測定の 下げ振り
取替針ハンディ下げ振りJr.用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68540561
品番
77504
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。
用途
下げ振りJr.用の取替針
トラスコ品番
433-9941
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
81×29×20
質量(g)
8
入数
1個入
注意
※取替針は鋭利で危険です。十分注意してください。