シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の シャープペンシル
シンワ測定の 製図用シャープペンシル
シャープペン2.0mm 工事用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68540692
品番
78470
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
折れにくくなめらかな書き味です。
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
用途
鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
142×9×12
色
黒
質量(g)
13
方式
ノック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。