シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の シャープペンシル
シンワ測定の シャープペンシル替芯
替芯 シャープペン2.0mm 工事用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
68540701
品番
78473
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
替芯保護ケース入りです。
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2.0
用途
工事用シャープペン用の替芯
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
150×9×9
色
黒
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。