シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68540744
品番
78510
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
片手で簡単にベルトに取り付けられます。ベルトから外れにくい返し付クリップです。片手で簡単にマーカーの抜き差しができます。落下防止用ストラップ穴付。
用途
ペイントマーカーの携帯に便利なホルダー
トラスコ品番
756-9661
材質
本体:ナイロン
寸法(mm)
92×27.5×46.5
質量(g)
20
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:4以内
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シンワのペイントマーカー中字専用です。